Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basiselement VAL-MS/3+1-BE/FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basiselement VAL-MS/3+1-BE/FM
Basiselement VAL-MS/3+1-BE/FM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50455607
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2838898
EAN/GTIN:
     4017918171933
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter

Basiselement VAL-MS/3+1-BE/FM

Basiselement für Typ 2-Ableiter der Produktreihe VALVETRAB MS, mit Fernmeldekontakt. Ausführung für 3-phasige Stromversorgungen mit separater Leitungsführung von N und PE.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Polzahl:
4
Mit Entkopplungsinduktivität:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Anwendung:
Energietechnik
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,32*
€ 51,95*
€ 5,00*
ab € 40,79*
€ 52,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,66*
€ 53,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,50*
€ 54,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,56*
€ 55,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2749880
ab € 17,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5478*
Zubehör
Phoenix Contact
2809209
ab € 1,135*
Zubehör
Phoenix Contact
2809212
ab € 1,348*
Zubehör
Phoenix Contact
2809225
ab € 1,651*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2748593
ab € 3,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2748564
ab € 2,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2748577
ab € 2,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2748580
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2809238
ab € 15,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2809241
ab € 6,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2830443
ab € 6,431*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.