Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz VSSC4CLFG 12Vdc 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz VSSC4CLFG 12Vdc 0.5A
Überspannungsschutz VSSC4CLFG 12Vdc 0.5A
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012B-50457605
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063760000
EAN/GTIN:
     4032248829217
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz VSSC4CLFG 12Vdc 0.5A

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung DC:
12 V
Höchste Dauerspannung DC:
15 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennlaststrom:
500 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1434 V
Frequenz:
750 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 52,05*
€ 59,63*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 52,1716*
€ 59,7616*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 52,562*
€ 60,222*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 52,76*
€ 60,44*
64 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,575*
€ 62,525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,222*
€ 71,66418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,562*
€ 62,54878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 602,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.