Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspann.schutz VSSC4CLFG12VDC0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3514542
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063760000
EAN/GTIN:
     4032248829217
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: Klemme, Frequenz: 750 MHz, mit Fernmeldekontakt: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Nennableitstoßstrom (8/20): 2,5 kA, Nennlaststrom: 500 A, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 15 V, Schutzart (IP): IP20, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: 12 V, Ableiterüberwachung: false, Baubreite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VSSC4CLFG12VDC0.5A
Ident Code:
1063760000
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 52,05*
€ 59,63*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 52,1716*
€ 59,7616*
10
Frei Haus
ab € 52,562*
€ 60,222*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 52,76*
€ 60,44*
64 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,575*
€ 62,525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,9236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,7844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 604,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.