Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasenüberwachung 220-240 V AC 70.11.8.230.2022


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-50457802
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     701182302022
EAN/GTIN:
     8012823364803
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais

1-Phasenüberwachung 220-240 V AC 70.11.8.230.2022

1-Phasen-Netzspannungsüberwachung 230 V AC 50/60 Hz, für DIN-Schiene, 1 Wechsler für 10 A (AC1), Kontaktmaterial AgNi, Über- und Unterspannung, Messbereich 170-270 V AC, Spannungsfehler-Memory wählbar, farbige LED-Statusanzeige, 17,5 mm breit, für 230 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
170..230 V
Spannungsmessbereich 2:
220..270 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
Ansprechwert Spannung:
170 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 43,05*
€ 46,91*
1
€ 5,95*
ab € 43,22*
€ 52,60*
1
€ 5,00*
ab € 45,78*
€ 55,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,01*
€ 56,53*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 47,21*
€ 57,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.