Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel DUG B R9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel DUG B R9
Blinddeckel DUG B R9
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-50855937
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7407160
EAN/GTIN:
     4012195110798
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Deckelblindplatte
obo bettermann blinddeckel

Blinddeckel DUG B R9

Deckelblindplatte für den bodenbündigen Verschluss einer runden Montageöffnung in Montagedeckel DUG. Aus der Typenbezeichnung ist die Größe der Montageöffnung zu erkennen.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
309 mm
Breite:
308,7 mm
Länge:
308,7 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Bodenpflege:
trocken
Materialstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,74*
€ 28,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,91*
€ 28,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,43*
€ 29,38*
€ 5,46*
ab € 21,39*
€ 29,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,41*
€ 33,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.