Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiemanagementsystem Größe XXL, stationär 891089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51152269
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     891089
EAN/GTIN:
     4024941964371
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteilerschrank

Energiemanagementsystem Größe XXL, stationär 891089

VARIABOX - XXL
Schutzart: IP54
Gehäuse:
hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT)
plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung
Oberteil gerade und seitlich anscharniert
Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente
angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe
mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Gerätehöhe: 650 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm
Bestückung:
2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54
1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 54 geneigt
1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 54 geneigt
1 x Energie-Controlling-Modul mit interner Strom-
Spulen-Leitung zur Messung der CEE-Steckdose
16A 400V 5p mit Kennzeichnung, Modul montiert
unter OTC-Betätigungsklappe
1 x LED-Leuchtmelder-grün / Energie-Modul-betriebsbereit
1 x LED-Leuchtmelder-rot / Energie-Modul-Störung
1 x RJ45 / Cat.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.456,78*
€ 3.756,75*
Frei Haus
ab € 3.634,34*
€ 3.928,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.652,03*
€ 3.966,60*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.966,60*
€ 4.720,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.913,82*
€ 4.657,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.763,28*
€ 4.478,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.691,96*
€ 4.393,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.652,03*
€ 4.345,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.