Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilzugmontage-Set f.XY2CE 3,2mm 25m XY2CZ9325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seilzugmontage-Set f.XY2CE 3,2mm 25m XY2CZ9325
Seilzugmontage-Set f.XY2CE 3,2mm 25m XY2CZ9325
Artikel-Nr.:
     6012B-51169776
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XY2CZ9325
EAN/GTIN:
     3389110538656
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Kabel-Organizer

Seilzugmontage-Set f.XY2CE 3,2mm 25m XY2CZ9325

Montageset mit Seil. Montageset, DM 3,2 mm für XY2 CE, Seillänge 25 m.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelbefestigung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Länge:
25,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 64,15*
€ 77,28*
€ 5,46*
ab € 84,73*
€ 99,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,13*
€ 101,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,75*
€ 102,57*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 109,05*
€ 123,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,57*
€ 122,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,32*
€ 119,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.