Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimastutzen 8162/1-25-1 #138573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51355804
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     138573
EAN/GTIN:
     4046827013256
Suchbegriffe:
Klimastutzen

Klimastutzen 8162/1-25-1 #138573

Klimastutzen, explosionsgeschützt, Typ: 8162/1-25-1, Werkstoff: Polyamid, Gewindegröße: M25x1,5 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -40 °C, Umgebungstemperatur max.: +70 °C, Schutzart (IP): IP65, Verpackungseinheit: 1 ST, Mutter vorhanden: ohne Mutter, Verpackt: Ja, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Breite:
32,5 mm
Höhe:
32,5 mm
Tiefe:
37 mm
EMV-Ausführung:
nein
Mit Filtermatte:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40..70 °C
Filterklasse:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
€ 4,99*
ab € 8,74*
€ 12,51*
€ 5,46*
ab € 8,84*
€ 12,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 12,79*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,16*
€ 13,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,03*
€ 14,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.