Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttür SF 1200x600mm NSYSFD126T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttür SF 1200x600mm NSYSFD126T
Sichttür SF 1200x600mm NSYSFD126T
Artikel-Nr.:
     6012B-51552815
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFD126T
EAN/GTIN:
     3606485119595
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
schneider electric gehäusezubehör

Sichttür SF 1200x600mm NSYSFD126T

Spacial SF/SM transparente Tür für Gehäuse. Gehäusezubehör zur Montage an Vorder- oder Rückseite des Schranks. 4-Punkt-Schließsystem mit Handgriff und 5mm Doppelbart-Einsatz. Öffnungswinkel 120°, Türanschlag links oder rechts möglich. Stahlblech gepulvert, Grau RAL 7035, mit Sicherheitsglas-Einsatz. Inkl. Scharniere und Beschläge.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
ja
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,35*
€ 305,30*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 264,00*
€ 305,87*
Frei Haus
ab € 258,01*
€ 308,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 266,23*
€ 308,28*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,30*
€ 309,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,01*
€ 364,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,37*
€ 352,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.