Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube M12x60-8,8 XNNFRS-M12X60-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51564640
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168940
EAN/GTIN:
     4015081654574
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12x280

Flachrundschraube M12x60-8,8 XNNFRS-M12X60-8

Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Festigkeitsklasse 8.8
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Senkkopf:
nein
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindemaß (imperial):
#12
Länge bis Unterkante Kopf:
66,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 1,027*
€ 1,417*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,42*
Lager 6012
30
€ 3,90*
ab € 1,058*
€ 1,448*
8 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,47*
24 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,16*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,378*
€ 1,63982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,328*
€ 1,58032
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,058*
€ 1,25902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.