Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube, M12x60-8,8 XNNFRS-M12X60-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6598135
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168940
EAN/GTIN:
     4015081654574
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12x280
Befestigungsschrauben für das xEnergy Energieverteilungssystem. Festigkeitsklasse 8.8 Farbe: sonstige, Kopfform: sonstige, Schraubsystem: sonstige, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schlüsselweite: 0 mm, Gewindelänge: 66,5 mm, Kopfdurchmesser: 0 mm, Werkstoffgüte: 8.8 (Stahl), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 12, Gewindesteigung: 1 mm, Gewindemaß (imperial): 12, mit Mutter: false, mit Unterlegscheibe: false, mit Flansch: false, Selbstsichernd: false, Vollgewinde: false, Gewindegänge pro Zoll: 0, Länge bis Unterkante Kopf: 66,5 mm, Senkkopf: false, Maß Vierkantansatz: 0 mm, Linksgewinde: false, Kopfhöhe: 0 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNNFRS-M12X60-8
Ident Code:
168940
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, Schraube (Sonderform, sonstige), Schwellenschraube, Stockschraube, Anschweißende (Verschraubung), Sechskantschutzkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,00*
ab € 1,027*
€ 1,417*
22 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,42*
30
€ 3,90*
ab € 1,058*
€ 1,448*
Lager 6318
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,47*
24 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,16*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.