Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfache Teiltür Räumlich 900x600mm - 18M NSYMPD18M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEILTUER 18M 900x600 MM
TEILTUER 18M 900x600 MM
TEILTUER 18M 900x600 MM
Artikel-Nr.:
     6012B-51587665
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMPD18M6
EAN/GTIN:
     3606480850240
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Einfache Teiltür Räumlich 900x600mm - 18M NSYMPD18M6

Räumliche SFM einfache Teiltür - 900x600 mm - 18M.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
10 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,60*
€ 170,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,45*
€ 170,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 177,14*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 172,25*
€ 205,14*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 172,56*
€ 205,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.