Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5660315 Herst.-Nr.: NSYMPD18M6 EAN/GTIN: 3606480850240 |
| |
|
| | |
| Räumliche SFM einfache Teiltür - 900x600 mm - 18M. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: Teiltür, Höhe: 900 mm, Tiefe: 10 mm, EMV- Ausführung: false, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false, Schutzart (NEMA): 4X Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYMPD18M6 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,60* | € 170,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,45* | € 170,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,01* | € 177,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 172,25* | € 205,14* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 172,56* | € 205,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|