Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS V90, IP20 / UL 6SL3210-5FB10-1UF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-51661048
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105FB101UF2
EAN/GTIN:
     4042948692776
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Servoantrieb

SINAMICS V90, IP20 / UL 6SL3210-5FB10-1UF2

SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 - Eingangss 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,1 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 45x170x170 (BxHxT) Servoumrichter SINAMICS V90 das leistungsoptimierte und einfach zu bedienende Servoantriebssystem für vielfältige Motion-Control-Aufgaben mit Fokus auf dynamisches Bewegen und Verarbeiten.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
212 V
Nennausgangsstrom I2N:
1,2 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,1 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-15 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,29*
€ 357,09*
6 Tage
1
€ 8,90*
ab € 328,66*
€ 357,63*
€ 5,95*
ab € 330,94*
€ 359,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 333,45*
€ 364,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,96*
€ 374,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,99*
€ 431,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,62*
€ 422,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,45*
€ 396,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.