Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 200-240V E1ph A3ph 5060Hz IP20 10%F -15%V 6SL3210-5FB10-1UF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-B656H85
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105FB101UF2
EAN/GTIN:
     4042948692776
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Servoantrieb
Frequenzumrichter 200-240V E1ph A3ph 5060Hz IP20 10%F -15%V 6SL3210-5FB10-1UF2
Weitere Informationen:
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
45 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
1
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
170 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
0 Hz
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0 kW
Mit PC-Anschluss:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
200 - 240 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-15 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
170 mm mm
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
ja
Weitere Suchbegriffe: Servomotor, Inverter, Wechselrichter, servoantrieb siemens, servoantrieb, frequenzumrichter 90w, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,12*
€ 366,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 331,91*
€ 366,90*
Frei Haus
ab € 335,90*
€ 370,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,01*
€ 377,67*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 367,69*
€ 403,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,90*
€ 436,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,45*
€ 434,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,91*
€ 423,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,91*
€ 416,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,91*
€ 394,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 14,35*
Zubehör
Siemens
6XV18402AH10
ab € 1,45*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,45*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 36,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,85*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,36*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,69*
Zubehör
Siemens
6FX20030SB14
ab € 284,11*
Zubehör
Siemens
6SL32602MA000VA0
ab € 12,71*
Zubehör
Siemens
6SL32604MA001VB0
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.