Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINAMICS V90, IP20 / UL 6SL3210-5FB10-1UF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51661048
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32105FB101UF2
EAN/GTIN:
     4042948692776
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Servoantrieb

SINAMICS V90, IP20 / UL 6SL3210-5FB10-1UF2

SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 - Eingangss 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,1 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 45x170x170 (BxHxT) Servoumrichter SINAMICS V90 das leistungsoptimierte und einfach zu bedienende Servoantriebssystem für vielfältige Motion-Control-Aufgaben mit Fokus auf dynamisches Bewegen und Verarbeiten.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
200..240 V
Netzfrequenz:
60 Hz
Eingangsphasenzahl:
1
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
212 V
Nennausgangsstrom I2N:
1,2 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0,1 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
-15 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 332,12*
€ 366,34*
€ 5,95*
ab € 331,91*
€ 366,90*
Frei Haus
ab € 335,90*
€ 370,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,01*
€ 377,67*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 367,69*
€ 403,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,34*
€ 435,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,38*
€ 422,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,38*
€ 415,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,12*
€ 395,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 14,35*
Zubehör
Siemens
6XV18402AH10
ab € 1,45*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,45*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 36,21*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 32,85*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,36*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,69*
Zubehör
Siemens
6FX20030SB14
ab € 284,11*
Zubehör
Siemens
6SL32602MA000VA0
ab € 12,71*
Zubehör
Siemens
6SL32604MA001VB0
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.