Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichtschranke Sn=3m 4L 10-30VDC dunkel E65-SMPR3-HDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51778536
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135719
EAN/GTIN:
     4015081325122
Suchbegriffe:
Fotosensor
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
fotosensor

Reflexlichtschranke Sn=3m 4L 10-30VDC dunkel E65-SMPR3-HDD

E65-SM-Serie, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock , TargetLock vereinfacht das Einrichten und sorgt für eine optimale Betriebssicherheit. Die Perfect Prox®-Modelle erkennen bei gleicher Reichweite Zielobjekte mit unterschiedlichen Farben und ignorieren Hintergrundobjekte.DC-Modelle verfügen überPNP- und NPN-Ausgänge.
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Max. Schaltabstand:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,32*
€ 64,26*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,41*
€ 64,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 66,03*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 54,32*
€ 67,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,03*
€ 69,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
135758
ab € 10,57*
Zubehör
Eaton
136271
ab € 15,30*
Zubehör
Eaton
136279
ab € 13,50*
Zubehör
Eaton
136282
ab € 14,21*
Zubehör
Eaton
136283
ab € 32,73*
Zubehör
Eaton
136296
ab € 20,56*
Zubehör
Eaton
136315
ab € 32,83*
Zubehör
Eaton
136316
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.