Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor UB500-18GM75-U-V15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Sensor UB500-18GM75-U-V15
Ultraschall-Sensor UB500-18GM75-U-V15
Artikel-Nr.:
     6012B-51859931
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     133055
EAN/GTIN:
     4050143014668
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Näherungsschalter Ultraschall
Ultraschall-Näherungsschalter

Ultraschall-Sensor UB500-18GM75-U-V15

Erfassungsbereich: 30 ... 500 mm, Betriebsspannung: 15 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS, Ausgangstyp: 1 Analogausgang 0 ... 10 V
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Blindzone:
30 mm
Länge des Sensors:
85 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Einstellbarer Abstand:
50..500 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 257,75*
€ 279,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 256,86*
€ 279,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 260,05*
€ 281,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 261,13*
€ 282,25*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,37*
€ 286,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,25*
€ 335,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,76*
€ 334,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,13*
€ 310,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 5-30
ab € 13,06*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18-F
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.