| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51898217 Herst.-Nr.: 3072605 EAN/GTIN: 0662488726058 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichtschranke QS30LV Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, max. Reichweite: 12000 mm Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 12000 mm | Max. Schaltabstand: | 12000 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 22 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 49 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,56* | € 119,53* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,91* | € 121,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,86* | € 123,51* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,11* | € 125,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,37* | € 126,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|