Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3x250A 3KA7123-3AA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter 3x250A 3KA7123-3AA00
Artikel-Nr.:
     6012B-52550112
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KA71233AA00
EAN/GTIN:
     4047624046034
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
siemens lasttrennschalter 250a
lasttrenner siemens

Lasttrennschalter 3x250A 3KA7123-3AA00

SECTION 3x 250A SANS COMM Die Lasttrennschalter 3KA bis 1000A für Niederspannungsstromkreise. Die Lasttrennschalter 3KA werden als Haupt-, NOT-AUS-, Reparatur- und Netzumschalter im Verteilerbau für Wohn- und Zweckgebäude sowie industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Als 3- und 4-polige Varianten gewährleisten sie das Ein- und Ausschalten des angegebenen Bemessungsstroms unter Last.
Weitere Informationen:
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Motorantrieb integriert:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 250a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,35*
€ 270,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,57*
€ 270,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 223,01*
€ 272,90*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 269,47*
€ 324,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,90*
€ 324,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,54*
€ 319,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,01*
€ 265,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.