Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3KA7123-3AA00 SECTION 3x250A SANS COMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 3KA7123-3AA00 SECTION 3x250A SANS COMM
Artikel-Nr.:
     986-5357817
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KA71233AA00
EAN/GTIN:
     4047624046034
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
siemens lasttrennschalter 250a
lasttrenner siemens
SECTION 3x 250A SANS COMM Die Lasttrennschalter 3KA bis 1000A für Niederspannungsstromkreise. Die Lasttrennschalter 3KA werden als Haupt-, NOT-AUS-, Reparatur- und Netzumschalter im Verteilerbau für Wohn- und Zweckgebäude sowie industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Als 3- und 4-polige Varianten gewährleisten sie das Ein- und Ausschalten des angegebenen Bemessungsstroms unter Last. Gleichzeitig bilden sie eine Sicherheitstrennfunktion und -strecke in alle Niederspannungsstromkreise. Die Siemens Lasttrennschalter 3KA zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Die Möglichkeit des Einsetzens in Schaltschrankseiten oder -rückwand. 2. Umfangreiches und jederzeit flexibel nachrüstbares Zubehör. 3. Erfüllen der Bestimmungen gemäß IEC 60947-3 und VDE 0660 Teil 107, sowie der Maschinenrichtlinie EN 60204-1. www.siemens.de/schaltgeraete. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP00
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Motorantrieb integriert:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 250a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,35*
€ 270,21*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,57*
€ 270,82*
Frei Haus
ab € 223,01*
€ 272,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 269,47*
€ 324,58*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,58*
€ 386,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,46*
€ 381,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,64*
€ 347,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,47*
€ 320,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.