Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53261879 Herst.-Nr.: 00121652 EAN/GTIN: 4047443187406 |
| |
|
| | |
| Zimmerantenne DAB/DAB+ aktiv 121652 Für Digital-Radio-Empfang (DAB, DAB+), Signalverstärkung um 30 Dezibel, zusätzliches Netzteil zur Stromversorgung, separater Ein-/Ausschalter am Netzkabel zur energiesparenden Benutzung, mit UKW-Funktion, für Band III und L, inkl. 1,4 m Kabel mit F-Stecker, Netzteil 220-240 V/50 Hz, Frequenzbereich: 87,5-108 MHz (UKW), 174-240 MHz (Band III), 1452-1492 MHz (Band L), Verstärkung: 30 dB (Band III), 15 dB (Band L) Weitere Informationen: | | Mit Verstärker: | ja | Max. Gewinn: | 30 dB | Art der Spannungsversorgung: | beiliegendes Netzteil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,86* | € 29,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,58* | € 29,53* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 24,30* | € 33,29* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,23* | € 33,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 31,08* | € 41,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|