Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 121652 DAB+ Zimmerantenne 30 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D97950
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121652
EAN/GTIN:
     4047443187406
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
DAB Antenne
Digitalradio
FM Antenne

Features:
Für Digital-Radioempfang (DAB, DAB+)
Signalverstärkung 30 dB
Lieferumfang:
DAB/DAB+ Zimmerantenne + Netzteil + Koaxkabel + Adapter DAB/FM.
Weitere Informationen:
Höhe:
31 cm
Farbe:
schwarz
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Einsatzort:
Innenbereich
Ausführung:
Zimmerantenne
Verstärkung:
30 dB
Frequenzbereich:
1452 - 1492 MHz + 174 - 240 MHz
Kabellänge (Details):
1.4 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
DAB+ Zimmerantenne
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,53*
€ 31,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,84*
€ 31,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 24,26*
€ 33,71*
€ 3,90*
ab € 25,52*
€ 35,05*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 31,03*
€ 42,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00221085
ab € 30,47*
Sonstiges
BKL Electronic
0403404
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.