Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP8SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP8SM
UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP8SM
Artikel-Nr.:
     6012B-55107185
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GTP8SM
EAN/GTIN:
     4015153662087
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür abn
verteilertür

UM S-Gehäusetür 1FB mit Schließung GTP8SM

U,M,S-Gehäusetür 1FB mit Schließung,für Mediatechnik,Bauhöhe 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
748 mm
Höhe:
1218 mm
Tiefe:
16 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,35*
€ 279,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,86*
€ 279,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 235,33*
€ 281,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,75*
€ 310,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,33*
€ 280,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRY108T12
ab € 233,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.