Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais anal. Widerstandsüberw. 3UG4501-1AA30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überwachungsrelais anal. Widerstandsüberw. 3UG4501-1AA30
Überwachungsrelais anal. Widerstandsüberw. 3UG4501-1AA30
Artikel-Nr.:
     6012B-55211330
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45011AA30
EAN/GTIN:
     4011209665293
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais

Überwachungsrelais anal. Widerstandsüberw. 3UG4501-1AA30

Analoges Überwachungsrelais Füllstandsüberwachung Widerstandsüberwachung von 2 bis 200 kOhm Über- und Unterschreitung Versorgungsspannung AC/DC 24 V DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis 2 Punkt- oder 1 Punktregelung Auslöseverzögerung 0,5 bis 10 s 1 Wechsler Schraubanschluss Nachfolgeprodukt für 3UG3501-1AC20 Analog einstellbares Füllstandsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten zum Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0,5 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,32*
€ 58,20*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,85*
€ 61,40*
€ 5,00*
ab € 56,29*
€ 68,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,90*
€ 71,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 72,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 0,69*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.