Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 5A N-ausl. 65A 3RV2311-1FC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Siemens EcoTec Label
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55234713
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV23111FC20
EAN/GTIN:
     4011209766716
Suchbegriffe:
Lastüberwachungsmodul
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter

Leistungsschalter 5A N-ausl. 65A 3RV2311-1FC20

Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination Bemessungsstrom 5 A N-Auslöser 65 A Federzuganschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Starterkombinationen zum sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie zur sicheren Trennung vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom.
Weitere Informationen:
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
65 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1,1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,31*
€ 52,42*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,84*
€ 56,32*
€ 5,00*
ab € 43,54*
€ 56,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,82*
€ 58,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,15*
€ 59,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29171A
ab € 12,42*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
ab € 0,161*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
ab € 24,94*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
ab € 24,70*
Zubehör
Siemens
3RV29012E
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RV29012F
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RV29012A
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RV29012B
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29012C
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 0,01512*
Zubehör
Siemens
3RA29081A
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 64,24*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 58,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.