Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter voreil.,2FS f.NZM2/3 NZM2/3-XHIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55239765
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259430
EAN/GTIN:
     4015082594305
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Hilfskontakt

Hilfsschalter voreil.,2FS f.NZM2/3 NZM2/3-XHIV

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für Verriegelungs- und Lastabwurfschaltungen sowie zum voreilenden Zuschalten des Unterspannungsauslösers bei Hauptschalter/NOT-AUS-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
integrierbar
Montageart:
sonstige
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,38*
€ 46,89*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 38,52*
€ 49,34*
€ 5,00*
ab € 40,25*
€ 51,45*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 41,77*
€ 53,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,05*
€ 53,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102687
ab € 823,61*
Zubehör
Eaton
110314
ab € 615,44*
Zubehör
Eaton
113009
ab € 1.306,91*
Zubehör
Eaton
113010
ab € 1.298,99*
Zubehör
Eaton
113016
ab € 1.173,14*
Zubehör
Eaton
113017
ab € 986,09*
Zubehör
Eaton
118880
ab € 283,55*
Zubehör
Eaton
118881
ab € 373,83*
Zubehör
Eaton
153380
ab € 573,78*
Zubehör
Eaton
153381
ab € 572,88*
Zubehör
Eaton
153384
ab € 574,81*
Zubehör
Eaton
153386
ab € 636,74*
Zubehör
Eaton
153393
ab € 790,07*
Zubehör
Eaton
153394
ab € 790,11*
Zubehör
Eaton
153395
ab € 794,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.