Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 45mm f.Gr.S00,S0 8US1251-5DM07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenadapter 45mm f.Gr.S00,S0 8US1251-5DM07
Sammelschienenadapter 45mm f.Gr.S00,S0 8US1251-5DM07
Artikel-Nr.:
     6012B-55245893
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US12515DM07
EAN/GTIN:
     4011209285040
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais

Sammelschienenadapter 45mm f.Gr.S00,S0 8US1251-5DM07

SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 45mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil für Leistungsschalter, Schütz Überlastrelais, Motorabzweige S00, S0, Länge 182mm mit 1 Tragschiene 35mm, bis 25A Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
25 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 21,84*
€ 27,70*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 22,23*
€ 28,07*
1
€ 5,00*
ab € 21,52*
€ 29,27*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,16*
€ 29,38*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 24,36*
€ 33,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US12505AM00
ab € 17,67*
Zubehör
Siemens
8US12605AM00
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.