Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundklemme PLC-BSC-230UC/21-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundklemme PLC-BSC-230UC/21-21
Grundklemme PLC-BSC-230UC/21-21
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55272163
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967044
EAN/GTIN:
     4017918156480
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Optokoppler

Grundklemme PLC-BSC-230UC/21-21

14 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
94 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 9,85*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,20*
€ 9,95*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,20*
€ 9,95*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,87*
€ 10,74*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,93*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,86*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,65*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5698*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.