Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55282793 Herst.-Nr.: 21117 EAN/GTIN: 3303430211174 |
| |
|
| | |
| Zusatzausrüstung P25M Hilfss.Ö+S 21117 Hilfskontakt OF für P25M. 1Schließer und 1Öffner, Nennstrom 2,2A, Betriebsspannung (Ue) 415 V AC, Breite 9mm. Schaltstellungsanzeige zur Fernanzeige der Position des zugehörigen Gerätes. Anbaubar linksseitig am Gerät. Weitere Informationen: | | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Funktion: | Hilfsschalter | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsschaltstrom: | 2,2 A | Bemessungsspannung: | 415 V | Spannungsart: | AC | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,85* | € 8,35* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,87* | € 9,74* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,92* | € 9,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,67* | € 11,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,84* | € 11,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|