Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorwahlschütz 2P 25A 2S 230V50HZ GY2520M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorwahlschütz 2P 25A 2S 230V50HZ GY2520M5
Vorwahlschütz 2P 25A 2S 230V50HZ GY2520M5
Artikel-Nr.:
     6012B-55292846
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GY2520M5
EAN/GTIN:
     3389110642490
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Installationsschütz

Vorwahlschütz 2P 25A 2S 230V50HZ GY2520M5

Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten, mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
0..250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-7a
Bemessungsbetätigungsspannung:
220..240 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Max. Glühlampenlast:
5400 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1200 VA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 32,09*
€ 35,35*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 33,38*
€ 36,74*
12
Frei Haus
ab € 34,945*
€ 38,055*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 35,36667*
€ 38,71667*
17 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 35,91*
€ 39,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 38,71667*
€ 46,07284
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29667*
€ 45,57304
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36667*
€ 42,08634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 464,60004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.