Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter PXR25 250A, 4p NZMH3-4-PX250/VARTAZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-55467004
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192292
EAN/GTIN:
     4015081928439
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter PXR25 250A, 4p NZMH3-4-PX250/VARTAZ

Die Leistungsschalter der Serie xEffect NZM -PX -TAZ mit Power Expert Release (PXR) Auslöseelektronik decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle für den Vollbereichsschutz inklusive Erdschlussschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit Genauigkeitsklasse 1 nach IEC 61557-12.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2..18 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3.039,77*
€ 3.252,26*
Frei Haus
ab € 3.064,84*
€ 3.252,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.095,33*
€ 3.284,21*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.232,99*
€ 3.454,88*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.521,90*
€ 3.739,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.284,21*
€ 3.908,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.247,84*
€ 3.864,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.144,47*
€ 3.741,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.095,76*
€ 3.683,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.095,33*
€ 3.683,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
260182
ab € 112,25*
Ähnlich
Eaton
259850
ab € 707,03*
Ähnlich
Eaton
260170
ab € 94,76*
Ähnlich
Eaton
260176
ab € 107,04*
Ähnlich
Eaton
229413 NZM-XCM
ab € 171,06*
Ähnlich
Eaton
259509
ab € 76,64*
Ähnlich
Eaton
259854
ab € 704,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.