Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle SNP1-POM-WH-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Befestigungsschelle weiß
Artikel-Nr.:
     6012B-55946138
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     190-00022
EAN/GTIN:
     4031026421643
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungsschelle SNP1-POM-WH-C1

Wiederlösbare und wiederverwendbare Schellen. Selbstsichernd. Für prozesssichere Installation: Verarbeitung mit Werkzeug empfohlen. Entriegelung durch seitliches Auseinanderdrücken der Flügel. Für hohe Betriebstemperaturen: glasfaserverstärktes PA66-Material. Unsere Snapper-Serie aus Kunststoff kann anstelle von Rohrschellen aus Metall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6..6,5 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyoxymethylen (POM)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1241*
€ 0,1781*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12519*
€ 0,17919*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1287*
€ 0,1837*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1303*
€ 0,1885*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1407*
€ 0,2007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1407*
€ 0,16743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
191-24700
ab € 239,88*
Zubehör
HellermannTyton
191-02220
ab € 174,59*
Zubehör
HellermannTyton
191-01700
ab € 42,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.