Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EckKanal cws EDK-Kanal 25x35 EDK35.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HKL Kanal 30x35 EDK 35.6 cremeweiss
HKL Kanal 30x35 EDK 35.6 cremeweiss
Artikel-Nr.:
     6012B-55958037
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     EDK35.6
EAN/GTIN:
     4011126061246
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

EckKanal cws EDK-Kanal 25x35 EDK35.6

Eckkanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, einschließlich 6 Halteklammern 638/35 je 2 m Lieferlänge, kombinierbar mit Elektroinstallationskanälen und Sockelleistenkanälen, halogenhaltig. Halteklammern : 6 x 638/35 kombinierbar mit Elektroinstallationskanal : HKL1022 HKL2020 HKL2030 HKL2052 kombinierbar mit Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Schenkellänge:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
324 mm²
Unterteil mit Trennwand:
ohne
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,73148*
€ 15,17148*
€ 5,46*
ab € 11,94*
€ 16,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,8902*
€ 18,2902*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,53*
€ 19,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 16,18*
€ 22,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,36*
€ 19,4684
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,765* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126061260
ab € 10,75148*
Ähnlich
HKL
ab € 17,17646*
Ähnlich
HKL
ab € 14,8798*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.