Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion Iso,lgr 107 R M40-25 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion Iso,lgr 107 R M40-25 PA
Reduktion Iso,lgr 107 R M40-25 PA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55959748
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2030649
EAN/GTIN:
     4012195402732
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel

Reduktion Iso,lgr 107 R M40-25 PA

Reduktion, mit metrischem Innen- und Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,82249*
€ 2,29249*
8 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,955*
€ 2,465*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0626*
€ 2,5926*
1
€ 5,00*
ab € 1,81*
€ 2,72*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,05*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030616
ab € 0,4491*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030619
ab € 0,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030628
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030637
ab € 1,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030640
ab € 1,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030652
ab € 1,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030664
ab € 2,68272*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030673
ab € 4,9795*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030675
ab € 4,9695*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030624
ab € 0,4691*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030626
ab € 0,47*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030632
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030634
ab € 1,00563*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030643
ab € 1,8082*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2030646
ab € 1,8082*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.