Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler Kunststoff IP44 591


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
Artikel-Nr.:
     6012B-56558185
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     591
EAN/GTIN:
     4024941005913
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandgerätestecker
CEE Wandverteiler
Anbaugerätestecker

Wandverteiler Kunststoff IP44 591

Energieversorgungseinheit
Schutzart: IP44
Gehäuse:
211 x 116 mm mit Haltenase für Klappdeckel
Gerätefarbe: grau RAL 7035
Gerätehöhe: 114 mm, Gerätebreite: 211 mm, Gerätetiefe: 116 mm
Bestückung:
1 x CEE-Gerätestecker 16A 400V 5P
1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5P
Absicherung/Schutzmaßnahme:
keine
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
nach hinten
Zusätzliche Informationen:
Anschlussfertig verdrahtet auf
Klemmstein
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Anbaustecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,42*
€ 153,30*
Frei Haus
ab € 130,95*
€ 160,47*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 131,30*
€ 160,48*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,82*
€ 165,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,20*
€ 166,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.