Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3242953 Herst.-Nr.: 591 EAN/GTIN: 4024941005913 |
| |
|
| | |
| Energieversorgungseinheit Schutzart: IP44 Gehäuse: 211 x 116 mm mit Haltenase für Klappdeckel Gerätefarbe: grau RAL 7035 Gerätehöhe: 114 mm, Gerätebreite: 211 mm, Gerätetiefe: 116 mm Bestückung: 1 x CEE-Gerätestecker 16A 400V 5P 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5P Absicherung/Schutzmaßnahme: keine Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: nach hinten Zusätzliche Informationen: Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmstein Farbe: grau, Breite: 211 mm, Höhe: 114 mm, Tiefe: 116 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, CEE-Steckdose - 16 A: 1x16A5p400V, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Anbaustecker, Handhabung: Wandmontage, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: CEE 16 A, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 591 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbaugerätestecker, Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Wandgehäuse, Wandverteiler, bals elektrotech.gerätestecker, gerätestecker, cee wandgehäuse, Kraftstecker, CEE-Form-Stecker, CEE-Kupplung, Kraftkupplung, CEE-Form-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,68* | € 154,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,23* | € 161,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 130,95* | € 161,74* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 131,97* | € 166,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,72* | € 168,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|