Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-AD 30V IP68 BL 17064


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkontakt-AD 30V IP68 BL 17064
Schutzkontakt-AD 30V IP68 BL 17064
Artikel-Nr.:
     6012B-56566220
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17064
EAN/GTIN:
     4015394285175

Schutzkontakt-AD 30V IP68 BL 17064

16A2P+E 230V Schutzkontakt-Anbausteckdose DWD IP68, BL Franzoesisch/belgische Ausfuehrung, FL. 75 x 75 BL. 60 x 60 mit Vierlochbefestigung, Schraubklemme mit integriertem erhoehtem Beruehrungsschutz , Anschluss unten, aussen liegende Metallteile aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Flanschmaß:
75x75 mm
Mit Klappdeckel:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schutzart (NEMA):
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 71,92*
€ 90,78*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,01*
€ 90,90*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 79,31*
€ 91,62*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 71,10*
€ 92,03*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 93,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.