Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-AD 16A2p+E 230V IP68 17064


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8396481
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17064
EAN/GTIN:
     4015394285175
Suchbegriffe:
Amaplast-Kupplungsdose
Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Schutzkontakt-Kupplung
16A2P+E 230V Schutzkontakt-Anbausteckdose DWD IP68, BL Franzoesisch/belgische Ausfuehrung, FL. 75 x 75 BL. 60 x 60 mit Vierlochbefestigung, Schraubklemme mit integriertem erhoehtem Beruehrungsschutz, Anschluss unten, aussen liegende Metallteile aus Edelstahl Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Farbe: blau, Ausführung: SCHUKO, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 2, Werkstoff: Kunststoff, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Steckrichtung: gerade, Flanschmaß: 75x75 mm, Schutzart (IP): IP68, Schutzart (NEMA): sonstige, Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
17064
Weitere Suchbegriffe: DWD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 71,92*
€ 90,78*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 72,01*
€ 90,90*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 79,31*
€ 91,62*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 71,10*
€ 92,03*
1
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 93,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 916,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.