Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-57168040 Herst.-Nr.: 88101250 EAN/GTIN: 4250047777465 |
| |
|
| | |
| 3-Phasen-Stromschiene 1000mm alu 88101250 3-Phasen Stromschiene, aluminium, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz. Weitere Informationen: | | Anzahl der Gruppen/Phasen: | 3 | Nennspannung: | 230..400 V | Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase: | 16 W | Busfähig: | nein | Form: | rechteckig | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Aluminium | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,67* | € 24,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,79* | € 24,61* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 25,00* | € 25,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,59* | € 25,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,03* | € 27,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|