Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalverdoppler 4-Wege-Verdoppler MINI MCR-2 #2905028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalverdoppler 4-Wege-Verdoppler MINI MCR-2 #2905028
Signalverdoppler 4-Wege-Verdoppler MINI MCR-2 #2905028
Artikel-Nr.:
     6012B-57259292
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905028
EAN/GTIN:
     4046356915250
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker

Signalverdoppler 4-Wege-Verdoppler MINI MCR-2 #2905028

Universell-konfigurierbarer 4-Wege-Signalverdoppler, mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung und Verdopplung von Analogsignalen. Konfigurierbar über DIP-Schalter oder mittels Software. Push-in-Anschlusstechnik, Standardkonfiguration.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9,6..30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:
1
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,95*
€ 187,81*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 172,76*
€ 192,56*
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 193,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,41*
€ 197,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 186,03*
€ 201,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,85*
€ 240,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 793,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 305,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 305,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 299,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,2118*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1713*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1419*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,06416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6217*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5764*
Zubehör
Phoenix Contact
0830076
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
0830077
ab € 14,16677*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.