Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel RJ45 auf RS232 TCSMCN3M4M3S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapterkabel RJ45 auf RS232 TCSMCN3M4M3S2
Adapterkabel RJ45 auf RS232 TCSMCN3M4M3S2
Artikel-Nr.:
     6012B-57556130
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TCSMCN3M4M3S2
EAN/GTIN:
     3595863930856
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Modicon M340 Verbindungskabel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45

Adapterkabel RJ45 auf RS232 TCSMCN3M4M3S2

Verkabelungssystem Modbus Serielle Verbindung. Anschlusskabel für die serielle Schnittstelle RS 232. Serielles RS232-Verbindungskabel, für die Datenkommunikation der Geräte (DCE), 3m,1 x RJ45 und 1 x SUB-D, 9-polig.
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,67*
€ 92,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,91*
€ 95,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,87*
€ 98,19*
Frei Haus
ab € 75,89*
€ 98,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,12*
€ 102,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.