Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz DILM9-01(24VD#199238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-57666390
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199238
EAN/GTIN:
     4015081973224
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz

Leistungsschütz DILM9-01(24VD#199238

Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,14*
€ 40,75*
€ 5,00*
ab € 33,22*
€ 42,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,69*
€ 43,13*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 34,19*
€ 43,42*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 34,47*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,92*
Zubehör
Eaton
109399
ab € 20,48*
Zubehör
Eaton
199321
ab € 10,21*
Zubehör
Eaton
199317
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
199322
ab € 17,70*
Zubehör
Eaton
101672
ab € 5,46*
Zubehör
Eaton
199311
ab € 9,85*
Zubehör
Eaton
199312
ab € 9,84*
Zubehör
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,61*
Zubehör
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 10,22*
Zubehör
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 21,34*
Zubehör
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 8,02*
Zubehör
Eaton
118561 DIL-SWD-32-002
ab € 27,70*
Zubehör
Eaton
281196 DILM12-XMV
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.