Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder RMQ-Titan flach Frontr. Edels. M30I-FL-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON M30I-FL-B Leuchtmelder, 188045 Flat Front, flach, blau 188045
EATON M30I-FL-B Leuchtmelder, 188045 Flat Front, flach, blau 188045
Artikel-Nr.:
     6012B-58067673
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     188045
EAN/GTIN:
     4015081857302
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
eaton leuchtmelder blau
leuchtmelder eaton
leuchtmelder

Leuchtmelder RMQ-Titan flach Frontr. Edels. M30I-FL-B

Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, Farbe Linse: blau, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Frontring Edelstahl, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
30 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,50*
€ 14,92*
€ 5,95*
ab € 10,61*
€ 15,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 15,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,03*
€ 15,66*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,83*
€ 16,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216402
ab € 3,29*
Ähnlich
Eaton
197145
ab € 13,49*
Ähnlich
Eaton
225527
ab € 1,58*
Ähnlich
Eaton
197141
ab € 13,74*
Ähnlich
Eaton
197142
ab € 13,05*
Ähnlich
Eaton
197143
ab € 13,47*
Ähnlich
Eaton
216398 M22-TC
ab € 4,58*
Ähnlich
Eaton
180800
ab € 13,20*
Ähnlich
Eaton
180795
ab € 6,53*
Ähnlich
Eaton
288852
ab € 0,92*
Ähnlich
Eaton
180799 M22-FLED-RG
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.