Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbecue-Kugelgrill m.Haube PG 8541 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Barbecue-Kugelgrill m.Haube PG 8541 sw
Barbecue-Kugelgrill m.Haube PG 8541 sw
Artikel-Nr.:
     6012B-58667975
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     PG8541
EAN/GTIN:
     4008146027604
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Bratplatte
Griddleplatte

Barbecue-Kugelgrill m.Haube PG 8541 sw

Thermometer zur Temperaturüberwachung, Grillplatte mit keramischer Beschichtung, Metallhaube mit Cool-Touch-Griff, integrierter Fettablauf, 2.8 m Kabellänge
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Ausführung:
Standgrill
Ausführung der Grillfläche:
Grillrost beschichtet
Durchmesser:
410 mm
Grundfarbe:
schwarz
Mit Thermostat:
ja
Selbstreinigend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 83,71*
€ 105,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,18*
€ 105,99*
Frei Haus
ab € 88,58*
€ 115,96*
€ 5,00*
ab € 96,81*
€ 118,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 123,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.