Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteschellen 2Stk. 982117.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteschellen 2Stk. 982117.009
Halteschellen 2Stk. 982117.009
Artikel-Nr.:
     6012B-58787638
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982117.009
EAN/GTIN:
     4051859093244

Halteschellen 2Stk. 982117.009

Halteschellen aus Kunststoff für Wand- oder Deckenmontage. 2 Stück im Pack.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
98 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
93 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,79*
€ 7,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,01*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,91*
€ 7,17*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,97*
€ 7,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,43*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.