Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-59068536 Herst.-Nr.: 1401060320ME EAN/GTIN: 4250184116448 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose 2 Port gerade EDATInd IP672pV5 Anschlussdosen IP67 bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für Netzwerke im industriellen Umfeld., 2 Port komplett mit Flanschabdeckungen und Kabelverschraubungen, mit den Abgangsrichtungen gerade nach unten (bei Kabelzuführung von oben) oder Abgangsrichtung nach rechts (bei Kabelzuführung von oben), Metallflansch mit Klammerverschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | ja | Unterputz/Einbau: | nein | Kanaleinbau: | nein | Bodentank/Unterflurmontage: | nein | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindergehäuse: | IEC 61076-3-106 Var. 5 | Werkstoff des Steckverbindergehäuses: | Metall | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,17* | € 89,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,56* | € 89,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 77,42* | € 90,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,65* | € 91,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,83* | € 93,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|