Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder PP 3,4x203mm dunkelblau PLT2I-C186


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Cable Tie, 8.0”L (203mm), Intermediate, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue, 100pc Kabelbinder Polypropylen (PP) Blau
Panduit Cable Tie, 8.0”L (203mm), Intermediate, Metal Detectable Polypropylene, Dark Blue, 100pc Kabelbinder Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     6012B-59081685
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2I-C186
EAN/GTIN:
     0074983114542
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder

Kabelbinder PP 3,4x203mm dunkelblau PLT2I-C186

Pan-Ty Metalldetektierbare Kabelbinder und Sockel wurden entwickelt um der Nahrungsmittel-, Getränke-, Chemie- und Pharmaindustrie bei der Einhaltung von Produktionssicherheitsnormen zu helfen. Das metall-imprägnierte Material, ermöglicht die Identifikation durch Metalldetektoren und Röntgengeräte. Unsere Produkte vollziehen einen großen Schritt Richtung der Erfüllung der EU-Richtlinie HACCP* und den Normen der U.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,4 mm
Bandlänge:
203 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-60..115 °C
Montagetemperatur:
-20..115 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10041*
€ 0,13041*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10493*
€ 0,13593*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0983*
€ 0,1446*
4 Tage
9000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,099*
€ 0,1447*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13593*
€ 0,16176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10493*
€ 0,12487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 135,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 171,83*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 312,89*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.039,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.