Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungssteckdosen 230V PM1W-GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
APC SurgeArrest Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     6012B-59090080
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PM1W-GR
EAN/GTIN:
     0731304313731
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Überspannungssteckdosen 230V PM1W-GR

Professioneller Überspannungsschutz für Computer und andere elektronische Geräte.
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
1
Anzahl der Euro-Steckdosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
1
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
1
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
FI-Schalter:
nein
Netzentstörfilter:
ja
Mit Feinsicherung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 13,05*
€ 17,50*
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 17,52*
2 Tage
23
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 17,65*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 13,23*
€ 17,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,05*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
PM5-GR
ab € 20,15*
Zubehör
APC
AP9875
ab € 48,75*
Zubehör
APC
PM1WB-GR
ab € 5,83*
Zubehör
APC
PM1WU2-GR
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.