Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 1m schwarz ST-A 10/9000A-1-STsw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene 1m schwarz ST-A 10/9000A-1-STsw
Stromschiene 1m schwarz ST-A 10/9000A-1-STsw
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-59367083
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     659388
EAN/GTIN:
     4043544785879
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph schwarz
stromschiene
stromschiene 3ph

Stromschiene 1m schwarz ST-A 10/9000A-1-STsw

Anbau-Stromschiene mit Datenbus (Länge: 1000 mm), auch geeignet für 3-Phasen-Stromschienenadapter ohne Busfunktion, Realisierung von Beleuchtungsaufgaben mit DALI-Technologie, 6-Leiter-Schiene mit drei getrennt schaltbaren Stromkreisen, stranggepresstes Aluminiumprofil (Verwendung auch als Schutzleiter), bauseitige Längenanpassung durch problemloses Kürzen der Stromschiene (Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N erforderlich zum Kürzen der Kupferleiter), einfache Deckenmontage über vorgestanzte Befestigungs-Langlöcher, Belastungsdiagramm siehe Zusatzdatenblatt, max.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3800 W
Busfähig:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
schwarz
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,31*
€ 33,84*
5 Tage
7
€ 6,50*
ab € 24,35*
€ 33,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,61*
€ 38,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,56*
€ 47,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,06*
€ 51,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662669
ab € 16,70*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662749
ab € 1,63*
Zubehör
LTS Leuchten
660298
ab € 38,21*
Zubehör
LTS Leuchten
660262
ab € 9,84*
Zubehör
LTS Leuchten
660311
ab € 17,42*
Zubehör
LTS Leuchten
660268
ab € 6,92*
Zubehör
LTS Leuchten
660271
ab € 11,75*
Zubehör
LTS Leuchten
662616
ab € 17,97*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660307
ab € 22,08*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
662791
ab € 19,75*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660289
ab € 49,36*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660295
ab € 56,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.